Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 2-Griff-WFB-Armatur Adlon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-034019175
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     515240520
EAN/GTIN:
     4017080886505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Kludi 2-Griff-WFB-Armatur 1926 hoher Auslauf Ausl.220mm chrom Mehrlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co KG KLUDI ADLON Wannenfüll- und Brausearmatur Art. Nr. 51524.. 20, DN 15, aus Messing Oberfläche wahlweise: 05 = chrom / 45 = messing, Keramik-Oberteile 180 Grad, Ausführung wie folgt: Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15 zur Vierloch-Fliesenrandmontage, mit festem Auslauf, mit Cascade-Luftsprudler M 28 x I B, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Auslaufhöhe in mm 180, Ausladung Auslauf in mm 220, mit flexiblen Verbindungsdruckschläuchen mit DVGW (W543/KTW-A W270) KIWA / CSTB / WRAS Zulassung Länge in mm 400 G 1/2 x G 1/2, automatische Umstellung von Brause auf Wanne, eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717, mit herausziehbarer Handbrause aus Messing / Keramik mit Brausestrahl, mit Brauseschlauch G 1/2 x 15 x 1 mit W270/KTW-A Länge in mm 2000, mit starrem Brausehalter aus Messing, Durchflussklasse BB (max. 0,42 l/s), mit Kreuzgriffen, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, ohne Armaturenanschlussdruckschläuche G 1/2Zoll x G 1/2Zoll x 600 mm PN 10 / T max. 85 GradC KLUDI Art. Nr. 7544605-00 Menge 1 St.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.535,54*
€ 1.686,58*
Lager 63VSM
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.541,97*
€ 1.694,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.811,43*
€ 1.980,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.826,95*
€ 1.993,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.833,09*
€ 2.002,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,65*
€ 2.016,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,49*
€ 2.000,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.616,66*
€ 1.923,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.578,29*
€ 1.878,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,97*
€ 1.834,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
514410520
ab € 487,42*
Ähnlich
Kludi
514414520
ab € 882,95*
Ähnlich
Kludi
5152405G5
ab € 1.288,71*
Ähnlich
Kludi
515244520
ab € 1.936,99*
Ähnlich
Kludi
5152445G4
ab € 2.480,22*
Ähnlich
Kludi
515250520
ab € 1.378,99*
Ähnlich
Kludi
515254520
ab € 1.711,17*
Ähnlich
Kludi
534450575
ab € 192,85*
Ähnlich
Kludi
535900575
ab € 1.067,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.