Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Therm-Armatur ADLON UP vg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kludi 517204520 Badarmatur Badewanne Golden
Kludi 517204520 Badarmatur Badewanne Golden
Artikel-Nr.:
     1498-6000641333
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     517204520
EAN/GTIN:
     4017080831802
Suchbegriffe:
Absperrventil
kludi absperrventil
absperrventil
Feinbauset · mit Absperrventil · Heißwassersperre 40 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja· Geeignet für Duschen: Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Auslauf: Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenschutz Aufbauteil: vergoldet· Schließmechanismus: sonstige· Thermostatisch: Ja
Weitere Suchbegriffe: 0110700080514, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 407,83*
€ 470,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,32*
€ 479,26*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 483,60*
€ 551,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,61*
€ 562,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 493,13*
€ 564,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,62*
€ 669,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,07*
€ 665,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,99*
€ 646,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,29*
€ 626,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,61*
€ 586,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
418350575
ab € 278,12*
Ähnlich
Kludi
517190520
ab € 148,32*
Ähnlich
Kludi
517194520
ab € 355,34*
Ähnlich
Kludi
517200520
ab € 165,88*
Ähnlich
Kludi
5172005G5
ab € 313,72*
Ähnlich
Kludi
5172045G4
ab € 588,85*
Ähnlich
Kludi
527290575
ab € 451,41*
Ähnlich
Kludi
534000538
ab € 302,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.