Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 180 Ausziehbrause M429-H180 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646441
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71801000
EAN/GTIN:
     4059625085103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M429-H180 · ComfortZone 180 · Schwenkbereich 360° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 364mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 208mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 0113350138500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,64*
€ 225,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,42*
€ 232,99*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 205,85*
€ 250,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,89*
€ 251,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,35*
€ 252,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71829800
ab € 212,87*
Ähnlich
Hansgrohe
71801800
ab € 238,00*
Ähnlich
Hansgrohe
71829000
ab € 175,46*
Ähnlich
Hansgrohe
73837000
ab € 439,26*
Ähnlich
Hansgrohe
73837670
ab € 617,26*
Ähnlich
Hansgrohe
73831000
ab € 503,68*
Ähnlich
Hansgrohe
73831800
ab € 656,41*
Ähnlich
Hansgrohe
73831670
ab € 700,62*
Ähnlich
Hansgrohe
73837800
ab € 571,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.