Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 120 Schwenkausl.M421-H120ST edelstahl-optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe M42 Edelstahl
Hansgrohe M42 Edelstahl
Hansgrohe M42 Edelstahl
Hansgrohe M42 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1498-6000646449
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71806800
EAN/GTIN:
     4059625085028
Suchbegriffe:
Schwenkventil
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
M421-H120 · ComfortZone 120 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 221mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 198mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhebelmischer, spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 011335014202, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 125,20*
€ 154,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,98*
€ 163,49*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,73*
€ 172,02*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 139,56*
€ 172,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,01*
€ 173,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71809000
ab € 80,61*
Ähnlich
Hansgrohe
71808000
ab € 80,54*
Ähnlich
Hansgrohe
71805000
ab € 96,64*
Ähnlich
Hansgrohe
71804000
ab € 104,62*
Ähnlich
Hansgrohe
71814000
ab € 132,08*
Ähnlich
Hansgrohe
71808800
ab € 104,31*
Ähnlich
Hansgrohe
71814800
ab € 172,23*
Ähnlich
Hansgrohe
71806000
ab € 96,59*
Ähnlich
Hansgrohe
71807000
ab € 120,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.