Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 300 Select 2jet sBox Ausziehbrause M5117-H300 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe M51
Hansgrohe M51
Hansgrohe M51
Hansgrohe M51
Hansgrohe M51
Hansgrohe M51
Hansgrohe M51
Artikel-Nr.:
     1498-6000646469
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73867000
EAN/GTIN:
     4059625176085
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M5117-H300 · ComfortZone 300 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · Select-Knopf zum An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 401mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350131500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 378,97*
€ 453,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,40*
€ 462,62*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,98*
€ 503,40*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 425,68*
€ 503,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,11*
€ 505,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,40*
€ 599,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,68*
€ 597,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,75*
€ 573,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,70*
€ 537,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73867800
ab € 472,82*
Ähnlich
Hansgrohe
73872000
ab € 230,85*
Ähnlich
Hansgrohe
72809670
ab € 256,88*
Ähnlich
Hansgrohe
72808000
ab € 148,82*
Ähnlich
Hansgrohe
72808800
ab € 192,75*
Ähnlich
Hansgrohe
72808670
ab € 192,84*
Ähnlich
Hansgrohe
31817670
ab € 202,10*
Ähnlich
Hansgrohe
72823000
ab € 307,32*
Ähnlich
Hansgrohe
72823800
ab € 401,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.