Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL ohne Hahnloch schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000647319
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8123310201121
EAN/GTIN:
     7612738287191
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale
Waschbecken
mit Ablaufventil · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
420 mm
Höhe:
135 mm
Durchmesser:
420 mm
Tiefe:
420 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 010169200842, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 475,03*
€ 553,41*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 468,35*
€ 565,8055*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,35*
€ 601,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,35*
€ 604,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.246,99*
€ 1.390,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,61*
€ 715,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,46*
€ 709,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,43*
€ 677,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,63*
€ 655,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,35*
€ 614,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8123317591121
ab € 469,54*
Ähnlich
Roca
H8123310001121
ab € 304,58*
Ähnlich
Roca
H8123327591111
ab € 586,19*
Ähnlich
Roca
H8123320201111
ab € 590,36*
Ähnlich
Roca
H8123320001111
ab € 380,53*
Ähnlich
Roca
H8123324001111
ab € 411,86*
Ähnlich
Roca
H8123327571111
ab € 588,59*
Ähnlich
Roca
H8123327591581
ab € 590,19*
Ähnlich
Roca
H8123320201581
ab € 587,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.