Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL ohne Hahnloch grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8123317591121 Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL o Hah
LAUFEN H8123317591121 Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL o Hah
LAUFEN H8123317591121 Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL o Hah
Artikel-Nr.:
     1498-6000647322
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8123317591121
EAN/GTIN:
     7612738287238
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale
Waschbecken
mit Ablaufventil · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
grau matt
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
rund
Breite:
420 mm
Höhe:
135 mm
Durchmesser:
420 mm
Tiefe:
420 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken grau, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 010169200830, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 475,54*
€ 556,87*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 470,70*
€ 569,0155*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,01*
€ 604,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,91*
€ 607,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.286,03*
€ 1.591,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,69*
€ 719,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,66*
€ 715,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,87*
€ 675,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,12*
€ 642,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,01*
€ 615,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8123310201121
ab € 467,69*
Ähnlich
Roca
H8123310001121
ab € 282,00*
Ähnlich
Roca
H8123327591111
ab € 587,60*
Ähnlich
Roca
H8123320201111
ab € 588,09*
Ähnlich
Roca
H8123320001111
ab € 351,27*
Ähnlich
Roca
H8123324001111
ab € 384,57*
Ähnlich
Roca
H8123327571111
ab € 587,80*
Ähnlich
Roca
H8123327591581
ab € 585,86*
Ähnlich
Roca
H8123320201581
ab € 587,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.