Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 750x350mm m Arm.bank o ÜL 1 HL-Ausf. we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8123324001111 Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 750x350mm m Arm.bank o Ü
LAUFEN H8123324001111 Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 750x350mm m Arm.bank o Ü
LAUFEN H8123324001111 Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 750x350mm m Arm.bank o Ü
Artikel-Nr.:
     1498-6000647335
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8123324001111
EAN/GTIN:
     7612738287443
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale
Waschbecken
mit verdecktem Ablauf · mit Ablaufventil · inkl. Montageset
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
eckig
Besonderheit:
Becken variabel
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
eckig
Breite:
750 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
350 mm
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 01016920100111, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 384,57*
€ 459,59*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 415,95*
€ 485,87*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 412,55*
€ 495,3317*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,32*
€ 530,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,54*
€ 532,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,67*
€ 631,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,01*
€ 628,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,49*
€ 601,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,55*
€ 582,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,32*
€ 541,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8123317591121
ab € 470,70*
Ähnlich
Roca
H8123310201121
ab € 471,47*
Ähnlich
Roca
H8123310001121
ab € 282,00*
Ähnlich
Roca
H8123327591111
ab € 588,69*
Ähnlich
Roca
H8123320201111
ab € 587,26*
Ähnlich
Roca
H8123320001111
ab € 351,27*
Ähnlich
Roca
H8123327571111
ab € 586,02*
Ähnlich
Roca
H8123327591581
ab € 584,90*
Ähnlich
Roca
H8123320201581
ab € 587,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.