Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 750x350mm m Arm.bank o ÜL 1 HL-Ausf. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000647330
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8123320201111
EAN/GTIN:
     7612738287436
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale
Waschbecken
mit verdecktem Ablauf · mit Ablaufventil · inkl. Montageset
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
750 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
350 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
eckig
Besonderheit:
Becken variabel
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken schwarz, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 01016920100142, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 592,34*
€ 691,18*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 589,20*
€ 705,5367*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,23*
€ 736,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,46*
€ 739,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.541,98*
€ 1.710,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,77*
€ 876,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,11*
€ 867,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,03*
€ 828,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,23*
€ 801,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,23*
€ 757,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8123317591121
ab € 470,34*
Ähnlich
Roca
H8123310201121
ab € 471,70*
Ähnlich
Roca
H8123310001121
ab € 303,52*
Ähnlich
Roca
H8123327591111
ab € 588,33*
Ähnlich
Roca
H8123320001111
ab € 379,05*
Ähnlich
Roca
H8123324001111
ab € 414,02*
Ähnlich
Roca
H8123327571111
ab € 585,97*
Ähnlich
Roca
H8123327591581
ab € 585,84*
Ähnlich
Roca
H8123320201581
ab € 586,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.