| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000647350 Herst.-Nr.: H8129520001041 EAN/GTIN: 4014804796799 |
| |
|
| | |
| Unterseite geschliffen · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Innenform: | softcube | Besonderheit: | Becken mittig | Designer: | Vetica | Geeignet: | für Möbel | Serie: | LAUFEN PRO S | Marke: | LAUFEN | Form: | softcube | Breite: | 550 mm | Höhe: | 95 mm | Tiefe: | 380 mm | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Material: | Sanitärkeramik | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Überlauf: | mit Überlauf | Einbauart: | für Aufsatzmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 01016750750101, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,12* | € 139,68* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 126,24* | € 155,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 126,95* | € 156,67* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,85* | € 194,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,69* | € 194,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|