Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch-Schale LAUFEN PRO S 600x380mm m ÜL 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8129530001041 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO S 600x380mm mit Überlauf, 1
LAUFEN H8129530001041 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO S 600x380mm mit Überlauf, 1
LAUFEN H8129530001041 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO S 600x380mm mit Überlauf, 1
Artikel-Nr.:
     1498-6000647358
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8129530001041
EAN/GTIN:
     4014804793347
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale
Waschbecken
Unterseite geschliffen · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
softcube
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Breite:
600 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
380 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,13*
€ 150,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 135,58*
€ 166,93*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 135,64*
€ 168,02*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,08*
€ 204,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,09*
€ 205,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8129620001091
ab € 215,23*
Ähnlich
Roca
H8129624001091
ab € 246,15*
Ähnlich
Roca
H8129640001091
ab € 224,19*
Ähnlich
Roca
H8129644001091
ab € 256,73*
Ähnlich
Roca
H8129520001041
ab € 113,12*
Ähnlich
Roca
H8129524001041
ab € 145,71*
Ähnlich
Roca
H8129520001091
ab € 112,89*
Ähnlich
Roca
H8129524001091
ab € 144,48*
Ähnlich
Roca
H8129534001041
ab € 152,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.