Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 420x420mm m ÜL o HL we LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8129624001091 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 420x420mm m ÜL ohne Hahnlo
LAUFEN H8129624001091 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 420x420mm m ÜL ohne Hahnlo
LAUFEN H8129624001091 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 420x420mm m ÜL ohne Hahnlo
Artikel-Nr.:
     1498-6000647369
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8129624001091
EAN/GTIN:
     4014804822559
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale
Waschbecken
Unterseite geschliffen · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Serie:
LAUFEN PRO B
Marke:
LAUFEN
Form:
rund
Breite:
420 mm
Höhe:
140 mm
Durchmesser:
420 mm
Tiefe:
420 mm
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 010167508101011, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,15*
€ 293,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 272,17*
€ 321,97*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 277,06*
€ 325,40*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,87*
€ 367,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,36*
€ 368,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,02*
€ 436,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,76*
€ 434,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,99*
€ 406,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8129620001091
ab € 215,23*
Ähnlich
Roca
H8129640001091
ab € 224,19*
Ähnlich
Roca
H8129644001091
ab € 256,73*
Ähnlich
Roca
H8129520001041
ab € 113,12*
Ähnlich
Roca
H8129524001041
ab € 145,71*
Ähnlich
Roca
H8129520001091
ab € 112,89*
Ähnlich
Roca
H8129524001091
ab € 144,48*
Ähnlich
Roca
H8129530001041
ab € 121,13*
Ähnlich
Roca
H8129534001041
ab € 152,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.