Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2-Loch-Waschtischbatt. EUROSMART Fertigmontageset Ausladung 171mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000649975
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29337003
EAN/GTIN:
     4005176613432
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Wandmontage · für UP-Einbaukörper · Bedienungshebel aus Metall · Metallrosetten · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1· Ausführung (1): Aufbauteil· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein· Geeignet für Duschen: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja· Grundfarbe: Chrom· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Ja· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 171mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
171 mm
Serie:
EUROSMART
Marke:
GROHE
Ausführung:
für UP-Einbaukörper 23571
Montageart:
Unterputzmontage
Material:
Messing
Ausstattung:
Bedienungshebel aus Metall
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Variante:
1 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
mit verstellbarem Mousseur
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
chrom
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,79*
€ 142,43*
€ 5,95*
ab € 117,10*
€ 144,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 117,39*
€ 145,08*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,46*
€ 151,03*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 125,48*
€ 152,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19287003
ab € 242,56*
Ähnlich
Grohe
19287AL3
ab € 385,76*
Ähnlich
Grohe
19918AL3
ab € 438,43*
Ähnlich
Grohe
19918003
ab € 275,18*
Ähnlich
Grohe
19287DC3
ab € 337,30*
Ähnlich
Grohe
19918DC3
ab € 383,38*
Ähnlich
Grohe
19895DC0
ab € 246,48*
Ähnlich
Grohe
23447DC0
ab € 260,16*
Ähnlich
Grohe
29338003
ab € 122,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.