Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badewanne
>
Whirlpool
>
Artikel
Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 221 l 1700x900mm we 1 RS Combi-System E
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-176000666761
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
760337000CE1000
EAN/GTIN:
4053424072791
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Einbauversion oder für Wannenverkleidung · mit Gestell und Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Düsen im Boden 12· Anzahl der Düsen in den Wänden 6· Anzahl der Personen 1· Anzahl der verstellbaren Düsen 12· Art der Düsen Luft und Wasser· Bedienung sonstige· Boden Breite (Breite Liegefläche) 540mm· Boden Länge (Länge Liegefläche) 1110mm· Breite (1) 900mm· Durchmesser Ablaufloch 52mm· Eckwanne Nein· Freistehend Nein· Füße verstellbar Ja· Höhe einschließlich Füße 605mm· Kennzeichen Nein· Kennzeichen (1) Ja· Länge (1) 1700mm· Mit Rutschhemmung Nein· Mit Überlaufloch Ja· Mit Unterwasserbeleuchtung Ja· Mit Wannenverkleidung Nein· Position Ablaufloch Fußende· Tiefe (innen bis zum Überlauf) 370mm· Trockenblasfunktion Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Kunststoff
Weitere Informationen:
Ablauf:
Fußablauf, mit Ab- und Überlaufgarnitur
... >
Wellness
>
Whirlpool
>
Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK DURAVIT
Weitere Suchbegriffe:
010530069104
,
Airpool
,
Kombipool
,
Poolwanne
,
Whirlsystem
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6.057,45*
€ 6.341,32*
Lager 9702
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 7.452,35*
€ 7.754,45*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 7.435,37*
€ 7.962,566*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.710,01*
€ 8.014,92*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.742,47*
€ 8.049,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.049,36*
€ 9.578,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.929,88*
€ 9.436,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.929,87*
€ 9.436,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.781,99*
€ 9.260,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7.781,98*
€ 9.260,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.742,48*
€ 9.213,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7.742,47*
€ 9.213,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURAVIT 760337000AS0000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 221 l, 1700 x 900 mm, weiß, 1
Duravit
760337000AS0000
ab € 2.555,05*
Ähnlich
DURAVIT 760339000AS0000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 212 l, 1800 x 900 mm, weiß, 2
Duravit
760339000AS0000
ab € 2.641,24*
Ähnlich
Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 186 l 170x80 we 1 RS Combi-Syst L
Duravit
760336000CL1000
ab € 6.791,00*
Ähnlich
Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 186 l 170x80 we 1 RS Combi-Syst P
Duravit
760336000CP1000
ab € 4.808,66*
Ähnlich
Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 186 l 170x80 we 1 RS Jet-Syst
Duravit
760336000JS1000
ab € 2.706,21*
Ähnlich
Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 212 l 180x90 we 2 RS Combi-Syst E
Duravit
760339000CE1000
ab € 6.146,33*
Ähnlich
Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 212 l 180x90 we 2 RS Combi-Syst L
Duravit
760339000CL1000
ab € 6.919,33*
Ähnlich
Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 212 l 180x90 we 2 RS Combi-Syst P
Duravit
760339000CP1000
ab € 4.920,58*
Ähnlich
Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 212 l 180x90 we 2 RS Jet-Syst
Duravit
760339000JS1000
ab € 2.829,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen