Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Handwaschbecken VERO AIR m ÜL HLB 450x350mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0724450000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Duravit 0724450000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Artikel-Nr.:
     1498-6000672711
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0724450000
EAN/GTIN:
     4053424139296
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Vero Air Handwaschbecken 450 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 0724450000Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 550mm· Geeignet für Möbel: Ja· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 230mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 350mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken, 0101448001001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 175,19*
€ 213,46*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 185,02*
€ 225,93*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 185,04*
€ 232,0792*
€ 5,95*
ab € 203,94*
€ 248,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,93*
€ 335,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,21*
€ 398,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0750450000
ab € 77,29*
Ähnlich
Duravit
0751500000
ab € 88,24*
Ähnlich
Duravit
07504500001
ab € 122,16*
Ähnlich
Duravit
07515000001
ab € 128,70*
Ähnlich
Duravit
0750450041
ab € 85,55*
Ähnlich
Duravit
07504500411
ab € 127,03*
Ähnlich
Duravit
0750450080
ab € 85,38*
Ähnlich
Duravit
07504500801
ab € 127,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.