Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0724450000 Handwaschbecken VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0724450000 Handwaschbecken VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 35
DURAVIT 0724450000 Handwaschbecken VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 35
DURAVIT 0724450000 Handwaschbecken VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 35
Artikel-Nr.:
     2280-2019070696
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     724450000
EAN/GTIN:
     4053424139296
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Handwaschbecken VERO AIR m ÜL HLB 450x350mm 1 Hahnloch weiß Duravit Vero Air Handwaschbecken 450 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 0724450000 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 550mm · Geeignet für Möbel: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 230mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 350mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
724450000
Werksnummer:
6000672711
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
11,655000
Gewicht brutto Kg:
11,660000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Handwaschbecken VERO AIR
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 175,19*
€ 213,46*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 185,02*
€ 225,93*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 185,04*
€ 232,0792*
€ 5,95*
ab € 203,94*
€ 248,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,93*
€ 335,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,0792*
€ 276,1742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,94*
€ 267,6786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,97*
€ 258,1943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,69*
€ 250,7211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,04*
€ 220,1976
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0750450000
ab € 77,29*
Ähnlich
Duravit
0751500000
ab € 88,24*
Ähnlich
Duravit
07504500001
ab € 122,16*
Ähnlich
Duravit
07515000001
ab € 128,70*
Ähnlich
Duravit
0750450041
ab € 85,55*
Ähnlich
Duravit
07504500411
ab € 127,03*
Ähnlich
Duravit
0750450080
ab € 85,38*
Ähnlich
Duravit
07504500801
ab € 127,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.