Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI ZENTA SL Vierloch-Wannenrandarmatu Wannen/Fliesenrandmontage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 484240565 Kludi WF und Brausearmatur ZENTA SL DN 15 chrom
KLUDI 484240565 Kludi WF und Brausearmatur ZENTA SL DN 15 chrom
KLUDI 484240565 Kludi WF und Brausearmatur ZENTA SL DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000695596
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     484240565
EAN/GTIN:
     4021344097415
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Standmontage · Fliesenrandmontage · geschlossener Hebel · s-pointer Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar · Keramik-Oberteile 90° · automatische Umstellung Brause/Wanne · versenkbare Handbrause · Anschluss-Druckschläuche G 1/2″ x G 1/2″ x 400 mm · eigensicher gegen Rückfließen · Ausladung 220 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 110mm· Montageart (1): Wannenrand/ Fliesenrand· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Volumenstromklasse: C· Vorsprung Ablauf: 220mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, kludi wannenarmatur, brause einhandmischer, 0110700210500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 599,71*
€ 700,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,71*
€ 714,85*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 659,19*
€ 749,23*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,34*
€ 771,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,44*
€ 772,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,06*
€ 918,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,00*
€ 916,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,34*
€ 883,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,01*
€ 853,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,44*
€ 808,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
486700565
ab € 106,21*
Ähnlich
Kludi
484480565
ab € 595,46*
Ähnlich
Kludi
485300565
ab € 134,23*
Ähnlich
Kludi
488700565
ab € 78,44*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 95,96*
Ähnlich
Kludi
486500565
ab € 111,42*
Ähnlich
Kludi
485900565
ab € 962,88*
Ähnlich
Kludi
4860005
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.