Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Zenta SL Chrom Metall Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi Zenta SL Chrom Metall Wand
Kludi Zenta SL Chrom Metall Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100348591
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     486700565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ruhe in deinem Wohndesign: Charakteristisch für ZENTA SL ist das fein austarierte, harmonische Zusammenspiel von Rechteck und Kreisform, von kantiger Klarheit und soften Rundungen. Dies vermittelt optisch Ruhe und Gelassenheit. KLUDI ZENTA SL im Filigran-Trend Die schlanke und reduzierte Formensprache ist inspiriert vom Filigran-Design. Dank ihres eleganten "Slim-Designs" fügt sich KLUDI ZENTA SL perfekt in jedes zeitlos urbane Wohnambiente ein. KLUDI ZENTA SL Ein Blickfang Höchste Präzision beim Aufeinandertreffen von Kanten und Flächen sorgt bei dem ZENTA SL Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer für eine hochwertige Optik. KLUDI ZENTA SL in der Dusche Die zurückversetzte Kartusche der stilvollen Duscharmatur sorgt für mehr Bewegungsfreiheit während des Duschens. FREIRAUM in der Dusche Die zurückversetzte Kartusche der stilvollen Duscharmatur sorgt für mehr Bewegungsfreiheit während des Duschens. KLUDI ZENTA SL Nachhaltig eingestellt In der EcoPlus Variante mit 75 mm Auslaufhöhe spart die Armatur Energie durch reduzierten Verbrauch von Warmwasser. KLUDI ZENTA SL Rundum perfekt Lösungen für jede Badanwendung und Raumgröße: Der Armaturenkörper ist aufwendig im Ganzen gegossen und schwenkbar. KLUDI ZENTA SL Mit PUSH & SWITCH Umsteller Innovative Wasserumstellung! Die neue PUSH & SWITCH Funktion bietet die komfortable und samtweiche Umstellung auf Knopfdruck - in der Dusche oder an der Wanne.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
Wand
Maximale Wassertemperatur
70 °C
Minimum Input Wasserdruck
10 °C
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Durchflussrate (mind.)
21 l/min
Schlauchanschlussgewinde
1/2
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
100 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
1000 kPa
Kartuschentyp
Keramik
Rücklaufschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
484480565
ab € 595,46*
Ähnlich
Kludi
485300565
ab € 134,23*
Ähnlich
Kludi
488700565
ab € 78,44*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 95,96*
Ähnlich
Kludi
486500565
ab € 111,42*
Ähnlich
Kludi
485900565
ab € 962,88*
Ähnlich
Kludi
484240565
ab € 599,71*
Ähnlich
Kludi
4860005
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.