Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI ZENTA SL 3-Loch Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 484480565 Kludi WF u Brause-EHM ZENTA SL DN 15 chrom
KLUDI 484480565 Kludi WF u Brause-EHM ZENTA SL DN 15 chrom
KLUDI 484480565 Kludi WF u Brause-EHM ZENTA SL DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000695597
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     484480565
EAN/GTIN:
     4021344097422
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Standmontage · Fliesenrandmontage · geschlossener Hebel · s-pointer Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmenge 24 l/min bei 3 bar · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · automatische Umstellung Brause/Wanne · versenkbare Handbrause · Anschluss-Druckschlauch G 1/2″ x G 1/2″ x 600 mm · eigensicher gegen Rückfließen · Ausladung 220 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 110mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 3/4 Zoll· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Volumenstromklasse: B· Vorsprung Ablauf: 220mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, kludi einhandarmatur, einhandarmatur, einhandarmatur brause, 0110700209500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 595,46*
€ 687,59*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,06*
€ 700,47*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 656,25*
€ 732,20*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,06*
€ 752,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,59*
€ 753,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,17*
€ 896,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,14*
€ 889,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,72*
€ 867,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,68*
€ 843,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,59*
€ 802,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
486700565
ab € 106,21*
Ähnlich
Kludi
485300565
ab € 134,23*
Ähnlich
Kludi
488700565
ab € 78,44*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 95,96*
Ähnlich
Kludi
486500565
ab € 111,42*
Ähnlich
Kludi
485900565
ab € 962,88*
Ähnlich
Kludi
484240565
ab € 599,71*
Ähnlich
Kludi
4860005
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.