Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI ZENTA SL Bidet-EHM Ablaufgarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 485300565 Kludi Bidet-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chrom
KLUDI 485300565 Kludi Bidet-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chrom
KLUDI 485300565 Kludi Bidet-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000695598
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     485300565
EAN/GTIN:
     4017080089876
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
geschlossener Hebel · Einlochmontage · s-pointer Eco-Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ aus Metall · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-MontagesystemWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 120mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 70mm· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Rückstromsicherung: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Zugstangen-/Ablaufeinrichtung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler fest· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 110mm
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, kludi einhandarmatur, bidet einhebelmischer, 0110700206500, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,81*
€ 166,89*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,40*
€ 168,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 168,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,23*
€ 170,33*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 149,22*
€ 183,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
486700565
ab € 106,21*
Ähnlich
Kludi
484480565
ab € 595,46*
Ähnlich
Kludi
488700565
ab € 78,44*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 95,96*
Ähnlich
Kludi
486500565
ab € 111,42*
Ähnlich
Kludi
485900565
ab € 962,88*
Ähnlich
Kludi
484240565
ab € 599,71*
Ähnlich
Kludi
4860005
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.