Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x800x25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T447101 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x800x25mm we
IDEAL STANDARD T447101 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x800x25mm we
IDEAL STANDARD T447101 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x800x25mm we
Artikel-Nr.:
     1498-6000696589
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T447101
EAN/GTIN:
     8014140481881
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1600mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: glänzend· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 10mm· Länge (1): 800mm· Materialstärke: 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040360401
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 444,13*
€ 545,8201*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 474,23*
€ 565,20*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,05*
€ 581,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,10*
€ 583,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,56*
€ 942,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,37*
€ 691,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,84*
€ 691,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,87*
€ 648,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,69*
€ 626,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,05*
€ 583,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4484V1
ab € 523,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T448401
ab € 401,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T4478V1
ab € 630,49*
Ähnlich
Ideal Standard
T447801
ab € 485,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T4471V1
ab € 576,20*
Ähnlich
Ideal Standard
T4485V1
ab € 594,73*
Ähnlich
Ideal Standard
T448501
ab € 460,71*
Ähnlich
Ideal Standard
T4479V1
ab € 670,26*
Ähnlich
Ideal Standard
T447901
ab € 516,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.