Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x900x25mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T4485V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x900x25mm se
IDEAL STANDARD T4485V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x900x25mm se
IDEAL STANDARD T4485V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x900x25mm se
Artikel-Nr.:
     1498-6000696618
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4485V1
EAN/GTIN:
     8014140482178
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1600mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: matt· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 10mm· Länge (1): 900mm· Materialstärke: 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040361802
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 594,73*
€ 733,9584*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 634,80*
€ 758,46*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,19*
€ 764,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,76*
€ 767,28*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 980,02*
€ 1.238,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,05*
€ 909,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,54*
€ 897,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,42*
€ 845,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,24*
€ 815,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,19*
€ 761,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4484V1
ab € 523,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T448401
ab € 401,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T4478V1
ab € 630,49*
Ähnlich
Ideal Standard
T447801
ab € 485,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T4471V1
ab € 576,20*
Ähnlich
Ideal Standard
T447101
ab € 444,13*
Ähnlich
Ideal Standard
T448501
ab € 460,71*
Ähnlich
Ideal Standard
T4479V1
ab € 670,26*
Ähnlich
Ideal Standard
T447901
ab € 516,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.