Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Duschreling SYSTEM 2 für Einhängesitz, rechts chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 355100101 Emco Duschreling SYSTEM 2 für Einhängesitz, rechts chrom
EMCO 355100101 Emco Duschreling SYSTEM 2 für Einhängesitz, rechts chrom
EMCO 355100101 Emco Duschreling SYSTEM 2 für Einhängesitz, rechts chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000697184
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     355100101
EAN/GTIN:
     4018445080606
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
Klappsitz Befestigung
Klappsitz Befestigungsmaterial
Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial: 3 x Fischer- Dübel / Plug - UX 8 x 50 mm 3 x SHR - SEKPF - HO - A2 - Z3 - 6 x 70Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 9· Ausführung: gerade· Ausrichtung: rechts· Länge Teil 1 (größtes Teil): 482mm· Länge Teil 2: 1222mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 90mm· Material Wandbefestigung: rostfreier Stahl· Mit Brausehalter: Ja· Mit Brausestangenkombination: Ja· Oberflächenschutz: sonstige· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Variante:
abgewinkelt, Ausführung rechts
Designer:
Signoform
Länge:
1222x516 mm
Oberfläche:
poliert
Serie:
SYSTEM 2
Marke:
EMCO
Befestigungsart:
Wand
Breite:
516 mm
Accessoireart:
Haltegriff
Höhe:
1222 mm
Material:
Metall
Besonderheiten:
für Einhängesitz
Ausstattung:
mit angebogener Brausestange
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: duschhandlauf chrom, klappsitz befestigung, 0130285715500, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 258,96*
€ 296,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,70*
€ 302,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 280,70*
€ 330,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 300,96*
€ 342,39*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,30*
€ 347,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,14*
€ 413,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,95*
€ 411,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,30*
€ 364,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
357000110
ab € 160,33*
Ähnlich
EMCO Bad
357021210
ab € 159,97*
Ähnlich
EMCO Bad
357000108
ab € 216,47*
Ähnlich
EMCO Bad
357021208
ab € 225,15*
Ähnlich
EMCO Bad
357000109
ab € 224,85*
Ähnlich
EMCO Bad
357021209
ab € 224,64*
Ähnlich
EMCO Bad
355100100
ab € 258,62*
Ähnlich
EMCO Bad
358713901
ab € 100,16*
Ähnlich
EMCO Bad
358713900
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.