Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 links chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000697217
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     357000108
EAN/GTIN:
     4018445099035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
inkl. Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial: 3 x Fischer- Dubel / Plug - UX 8 x 50 mm 3 x SHR - SEKPF - HO - A2 - Z3 - 6 x 70Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 9· Ausführung: abgewinkelt· Ausrichtung: links· Länge Teil 1 (größtes Teil): 449mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1137mm· Material Wandbefestigung: rostfreier Stahl· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Oberflächenschutz: chromatisiert· Schlagwort: handgriff dusche· Verdeckte Befestigung: Nein· Werkstoff: Messing· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Breite:
466 mm
Accessoireart:
Haltegriff
Material:
Metall
Ausstattung:
mit angebogener Brausestange
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage
Variante:
abgewinkelt 90°, Ausführung links
Länge:
1137x449 mm
Oberfläche:
poliert
Serie:
SYSTEM 2
Marke:
EMCO
Befestigungsart:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Duschhandlauf, Duschreling, duschhandlauf chrom, bad haltegriff, 0130285882, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,01*
€ 258,92*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 223,93*
€ 259,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,46*
€ 260,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 241,43*
€ 287,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,38*
€ 301,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,79*
€ 356,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,58*
€ 346,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
357000110
ab € 158,40*
Ähnlich
EMCO Bad
357021210
ab € 160,51*
Ähnlich
EMCO Bad
357021208
ab € 224,64*
Ähnlich
EMCO Bad
357000109
ab € 224,71*
Ähnlich
EMCO Bad
357021209
ab € 223,88*
Ähnlich
EMCO Bad
355100100
ab € 260,29*
Ähnlich
EMCO Bad
355100101
ab € 259,14*
Ähnlich
EMCO Bad
358713901
ab € 99,91*
Ähnlich
EMCO Bad
358713900
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.