Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 rechts, mit Ummantelung chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 357021209 Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 rechts, mit Ummantelung chrom/sch
EMCO 357021209 Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 rechts, mit Ummantelung chrom/sch
EMCO 357021209 Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 rechts, mit Ummantelung chrom/sch
Artikel-Nr.:
     1498-6000697232
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     357021209
EAN/GTIN:
     4018445080583
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
inkl. Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial: 3 x Fischer- Dubel / Plug - UX 8 x 50 mm 3 x SHR - SEKPF - HO - A2 - Z3 - 6 x 70Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 9· Ausführung: abgewinkelt· Ausrichtung: rechts· Länge Teil 1 (größtes Teil): 449mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1137mm· Material Wandbefestigung: rostfreier Stahl· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Oberflächenschutz: chromatisiert· RAL-Nummer: 9005· Schlagwort: duschhaltegriffe· Verdeckte Befestigung: Nein· Werkstoff: Messing· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom/schwarz
Oberfläche:
poliert
Serie:
SYSTEM 2
Marke:
EMCO
Befestigungsart:
Wand
Accessoireart:
Haltegriff
Material:
Metall/Kunststoff
Ausstattung:
mit angebogener Brausestange, mit Ummantelung
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage
Variante:
abgewinkelt, Ausführung rechts
Designer:
Signoform
Länge:
1137x449 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Duschhandlauf, Duschreling, duschhandlauf chrom, bad haltegriff, 0130285703, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 224,64*
€ 258,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,45*
€ 263,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 241,22*
€ 285,98*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 257,00*
€ 295,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,09*
€ 299,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,60*
€ 356,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,40*
€ 340,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
357000110
ab € 160,33*
Ähnlich
EMCO Bad
357021210
ab € 159,97*
Ähnlich
EMCO Bad
357000108
ab € 216,47*
Ähnlich
EMCO Bad
357021208
ab € 225,15*
Ähnlich
EMCO Bad
357000109
ab € 224,85*
Ähnlich
EMCO Bad
355100100
ab € 258,62*
Ähnlich
EMCO Bad
355100101
ab € 258,96*
Ähnlich
EMCO Bad
358713901
ab € 100,16*
Ähnlich
EMCO Bad
358713900
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.