Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Duschvorhangring SYSTEM 2 10er Set weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000697260
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     358713900
EAN/GTIN:
     4018445095020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschvorhangringe
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
EMCO Bad GmbH Emco Duschvorhangring SYSTEM 2 10er Set weiß Farbe weiß Material Kunststoff Besonderheiten offen, mit kleinem Haken Accessoireart Vorhangringe Serie SYSTEM 2
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
offen, mit kleinem Haken
Accessoireart:
Vorhangringe
Serie:
SYSTEM 2
Marke:
EMCO
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Duschstange, duschstange, 013028588901, Vorhangring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 14,26*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 14,53*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 15,02*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,01*
€ 15,58*
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
357000110
ab € 158,40*
Ähnlich
EMCO Bad
357021210
ab € 160,51*
Ähnlich
EMCO Bad
357000108
ab € 217,01*
Ähnlich
EMCO Bad
357021208
ab € 224,64*
Ähnlich
EMCO Bad
357000109
ab € 224,71*
Ähnlich
EMCO Bad
357021209
ab € 223,88*
Ähnlich
EMCO Bad
355100100
ab € 260,29*
Ähnlich
EMCO Bad
355100101
ab € 259,14*
Ähnlich
EMCO Bad
358713901
ab € 99,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.