| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019336899 Herst.-Nr.: 358700110 EAN/GTIN: 4018445092005 |
| |
|
| | |
| Emco Duschvorhangstange SYSTEM 2 chrom 1000mm Duschvorhangstange 1000 mm Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Rohr: 25mm · Form: gerade · Oberflächenschutz: verchromt · Werkstoff: Messing Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 358700110 | Werksnummer: | 6000697248 | Länge netto mm: | 192,00 | Breite netto mm: | 92,00 | Höhe netto mm: | 160,00 | Gewicht netto Kg: | 0,969000 | Gewicht brutto Kg: | 0,969000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Duschvorhangstange | Ausfuehrung: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 45,12* | € 59,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,18* | € 60,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,26* | € 67,40* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,31* | € 69,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 54,41* | € 71,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|