Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Gäste-WC-Modul ASIS 150 Unterputz, 964x168mm aluminium/optiwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 976027470 Emco Gäste-WC-Modul ASIS 150 Unterputz, 964x168mm aluminium/opti
EMCO 976027470 Emco Gäste-WC-Modul ASIS 150 Unterputz, 964x168mm aluminium/opti
EMCO 976027470 Emco Gäste-WC-Modul ASIS 150 Unterputz, 964x168mm aluminium/opti
Artikel-Nr.:
     1498-6000697744
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     976027470
EAN/GTIN:
     4018445091060
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Müllbeutelhalter · Papierhalter und ToilettenbürstengarniturWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 168mm· Höhe (1): 964mm· Länge: 153mm· Mit Einbaurahmen: Nein· Mit Mülleimer: Ja· Mit Reserverollenhalter: Nein· Mit Toilettenpapierhalter: Ja· Mit WC-Bürste: Ja· Schlagwort: emco asis
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, papierhalter alu, klopapierhalter, 013445000602, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 599,59*
€ 709,81*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 642,86*
€ 780,1217*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,51*
€ 782,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,91*
€ 785,75*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 674,83*
€ 792,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,40*
€ 931,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,17*
€ 921,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,45*
€ 874,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,27*
€ 844,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,51*
€ 793,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
957711440
ab € 260,94*
Ähnlich
EMCO Bad
976027570
ab € 643,39*
Ähnlich
EMCO Bad
957711461
ab € 327,19*
Ähnlich
EMCO Bad
957711462
ab € 327,53*
Ähnlich
EMCO Bad
957711460
ab € 328,33*
Ähnlich
EMCO Bad
957711481
ab € 381,48*
Ähnlich
EMCO Bad
957711482
ab € 381,28*
Ähnlich
EMCO Bad
957711483
ab € 383,47*
Ähnlich
EMCO Bad
957711480
ab € 381,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.