Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Gäste-Waschtisch EVO 400x320mm, weiß ohne Hahnloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 957711440 Emco Gäste-Waschtisch EVO 400x320mm, weiß ohne Hahnloch
EMCO 957711440 Emco Gäste-Waschtisch EVO 400x320mm, weiß ohne Hahnloch
EMCO 957711440 Emco Gäste-Waschtisch EVO 400x320mm, weiß ohne Hahnloch
Artikel-Nr.:
     1498-6000698315
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     957711440
EAN/GTIN:
     4018445122467
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
ohne Überlauf · passend zu Waschtischunterschrank 9583 274 24/25 und 9583 275 24/25Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Schlagwort: Waschbecken· Werkstoff: Beton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Nexus Product Design
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
ASIS
Marke:
EMCO
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
126 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
320 mm
Material:
Mineralguss
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, handwaschbecken 400x320mm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 010143507401, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 259,06*
€ 306,77*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 273,55*
€ 320,20*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,03*
€ 341,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,11*
€ 342,82*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 308,06*
€ 361,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,23*
€ 389,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
976027470
ab € 604,24*
Ähnlich
EMCO Bad
976027570
ab € 642,61*
Ähnlich
EMCO Bad
957711461
ab € 326,83*
Ähnlich
EMCO Bad
957711462
ab € 328,09*
Ähnlich
EMCO Bad
957711460
ab € 329,60*
Ähnlich
EMCO Bad
957711481
ab € 383,97*
Ähnlich
EMCO Bad
957711482
ab € 381,92*
Ähnlich
EMCO Bad
957711483
ab € 381,38*
Ähnlich
EMCO Bad
957711480
ab € 383,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.