Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Gäste-WC-Modul ASIS 150 Unterputz, 964x168mm aluminium/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000697747
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     976027570
EAN/GTIN:
     4018445091077
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Müllbeutelhalter · Papierhalter und Toilettenbürstengarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 168mm · Höhe (1): 964mm · Länge: 153mm · Mit Einbaurahmen: Nein · Mit Mülleimer: Ja · Mit Reserverollenhalter: Nein · Mit Toilettenpapierhalter: Ja · Mit WC-Bürste: Ja
Weitere Informationen:
Variante:
mit Müllbeutelhalter, Papierhalter und Toilettenbürstengarni
Serie:
ASIS 150
Marke:
EMCO
Bauart:
Bad-Modul
Höhe:
964 mm
Breite:
168 mm
Farbe Front:
aluminium/schwarz
Montage:
Unterputz
Material Front:
Glas
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, 013445000603, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 642,42*
€ 789,3817*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 674,34*
€ 801,78*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,91*
€ 802,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,20*
€ 805,60*
€ 5,95*
ab € 743,40*
€ 875,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,14*
€ 954,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,90*
€ 948,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,58*
€ 872,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,82*
€ 836,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,91*
€ 803,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
957711440
ab € 261,21*
Ähnlich
EMCO Bad
976027470
ab € 603,99*
Ähnlich
EMCO Bad
957711461
ab € 328,49*
Ähnlich
EMCO Bad
957711462
ab € 328,62*
Ähnlich
EMCO Bad
957711460
ab € 328,61*
Ähnlich
EMCO Bad
957711481
ab € 384,72*
Ähnlich
EMCO Bad
957711482
ab € 382,92*
Ähnlich
EMCO Bad
957711483
ab € 383,41*
Ähnlich
EMCO Bad
957711480
ab € 383,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.