Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Waschtisch EVO 611x475mm, weiß mit 1 Hahnloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 957711461 Emco Waschtisch EVO 611x475mm, weiß mit 1 Hahnloch
EMCO 957711461 Emco Waschtisch EVO 611x475mm, weiß mit 1 Hahnloch
EMCO 957711461 Emco Waschtisch EVO 611x475mm, weiß mit 1 Hahnloch
Artikel-Nr.:
     1498-6000698319
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     957711461
EAN/GTIN:
     4018445122511
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
ohne Überlauf · passend zu Waschtischunterschrank 9583 274 23 und 9583 275 23 · Geberit Clou-geeignet: nur in Verbindung mit 1-Loch Waschtischarmatur mit Zugstange · Geberit Clou und RaumsparsyphonWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Schlagwort: Waschbecken· Werkstoff: Beton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Nexus Product Design
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
ASIS
Marke:
EMCO
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
138 mm
Breite:
611 mm
Tiefe:
475 mm
Material:
Mineralguss
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, 010143507502, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 326,83*
€ 386,17*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 342,80*
€ 403,67*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,92*
€ 420,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,14*
€ 422,71*
€ 5,95*
ab € 399,96*
€ 469,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,96*
€ 500,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,86*
€ 499,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,37*
€ 478,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,09*
€ 464,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
957711440
ab € 259,06*
Ähnlich
EMCO Bad
976027470
ab € 604,24*
Ähnlich
EMCO Bad
976027570
ab € 642,61*
Ähnlich
EMCO Bad
957711462
ab € 328,09*
Ähnlich
EMCO Bad
957711460
ab € 329,60*
Ähnlich
EMCO Bad
957711481
ab € 383,97*
Ähnlich
EMCO Bad
957711482
ab € 381,92*
Ähnlich
EMCO Bad
957711483
ab € 381,38*
Ähnlich
EMCO Bad
957711480
ab € 383,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.