Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 1000x746mm, 2-türig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 949805052 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 1000x746mm, 2-türig Al
EMCO 949805052 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 1000x746mm, 2-türig Al
EMCO 949805052 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 1000x746mm, 2-türig Al
EMCO 949805052 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 1000x746mm, 2-türig Al
Artikel-Nr.:
     1498-6000698192
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     949805052
EAN/GTIN:
     4018445118002
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
2 stufenlos verstellbare Kristallglas-Einlegeböden · 1 Steckdose · 1 Lichtschalter · LED-Beleuchtung 600 mm (4000 K) · IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Frontspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 700mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Nein· Mit Innenbeleuchtung: Nein· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: spiegelschrank bad· Soft-Close-System: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 0133285328530, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 498,51*
€ 609,1304*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 523,09*
€ 618,73*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,61*
€ 626,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,71*
€ 629,63*
€ 5,95*
ab € 611,28*
€ 717,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,94*
€ 746,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,69*
€ 739,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,71*
€ 711,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,45*
€ 685,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,61*
€ 629,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
979705083
ab € 757,91*
Ähnlich
EMCO Bad
949706059
ab € 1.075,73*
Ähnlich
EMCO Bad
949805053
ab € 573,29*
Ähnlich
EMCO Bad
949805049
ab € 359,00*
Ähnlich
EMCO Bad
949805050
ab € 403,13*
Ähnlich
EMCO Bad
949805051
ab € 458,24*
Ähnlich
EMCO Bad
989707104
ab € 1.571,87*
Ähnlich
EMCO Bad
989708105
ab € 1.914,74*
Ähnlich
EMCO Bad
989708104
ab € 1.911,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.