Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 800x746mm, 2-türig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 949805051 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 800x746mm, 2-türig Alu
EMCO 949805051 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 800x746mm, 2-türig Alu
EMCO 949805051 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 800x746mm, 2-türig Alu
EMCO 949805051 Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 800x746mm, 2-türig Alu
Artikel-Nr.:
     1498-6000698191
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     949805051
EAN/GTIN:
     4018445117999
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
2 stufenlos verstellbare Kristallglas-Einlegeböden · 1 Steckdose · 1 Lichtschalter · LED-Beleuchtung 500 mm (4000 K) · IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Frontspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 700mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Nein· Mit Innenbeleuchtung: Nein· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: spiegelschrank bad· Soft-Close-System: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 0133285327530, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 458,24*
€ 559,1011*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 479,84*
€ 568,00*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,68*
€ 578,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,58*
€ 581,04*
€ 5,95*
ab € 558,92*
€ 659,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,57*
€ 688,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,45*
€ 684,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,60*
€ 657,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,13*
€ 634,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,68*
€ 581,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
979705083
ab € 757,91*
Ähnlich
EMCO Bad
949706059
ab € 1.075,73*
Ähnlich
EMCO Bad
949805052
ab € 498,51*
Ähnlich
EMCO Bad
949805053
ab € 573,29*
Ähnlich
EMCO Bad
949805049
ab € 359,00*
Ähnlich
EMCO Bad
949805050
ab € 403,13*
Ähnlich
EMCO Bad
989707104
ab € 1.571,87*
Ähnlich
EMCO Bad
989708105
ab € 1.914,74*
Ähnlich
EMCO Bad
989708104
ab € 1.911,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.