Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank MEE Aufputz, 1200x746mm, 2-türig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000698193
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     949805053
EAN/GTIN:
     4018445118019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
2 stufenlos verstellbare Kristallglas-Einlegeböden · 1 Steckdose · 1 Lichtschalter · LED-Beleuchtung 800 mm (4000 K) · IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Frontspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 700mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Nein· Mit Innenbeleuchtung: Nein· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: spiegelschrank bad· Soft-Close-System: Ja
Weitere Suchbegriffe: 0133285329530, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 572,81*
€ 695,1949*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 597,25*
€ 705,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,19*
€ 710,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,82*
€ 713,04*
€ 5,95*
ab € 701,66*
€ 816,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,04*
€ 844,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,89*
€ 836,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,83*
€ 811,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,74*
€ 780,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,19*
€ 715,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
979705083
ab € 755,30*
Ähnlich
EMCO Bad
949706059
ab € 1.072,83*
Ähnlich
EMCO Bad
949805052
ab € 501,46*
Ähnlich
EMCO Bad
949805049
ab € 358,70*
Ähnlich
EMCO Bad
949805050
ab € 401,55*
Ähnlich
EMCO Bad
949805051
ab € 456,26*
Ähnlich
EMCO Bad
989707104
ab € 1.573,49*
Ähnlich
EMCO Bad
989708105
ab € 1.911,40*
Ähnlich
EMCO Bad
989708104
ab € 1.909,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.