Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 915x666mm Br Tür re o light Sys Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 989707104 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 915x666mm Br Tür re o
EMCO 989707104 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 915x666mm Br Tür re o
EMCO 989707104 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 915x666mm Br Tür re o
EMCO 989707104 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 915x666mm Br Tür re o
Artikel-Nr.:
     1498-6000698207
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     989707104
EAN/GTIN:
     4018445118279
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
umlaufende LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · 2 Lichttaster (Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm - stufenlos dimmbar) · IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 666mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Ja· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: badezimmer spiegelschrank· Soft-Close-System: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 0133285299530, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.586,06*
€ 1.770,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.580,70*
€ 1.778,97*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.571,87*
€ 1.821,5108*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.680,03*
€ 1.883,22*
€ 5,95*
ab € 1.970,13*
€ 2.180,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,93*
€ 2.107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,44*
€ 2.088,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.676,93*
€ 1.995,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.628,91*
€ 1.938,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.586,06*
€ 1.887,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
979705083
ab € 757,91*
Ähnlich
EMCO Bad
949706059
ab € 1.075,73*
Ähnlich
EMCO Bad
949805052
ab € 498,51*
Ähnlich
EMCO Bad
949805053
ab € 573,29*
Ähnlich
EMCO Bad
949805049
ab € 359,00*
Ähnlich
EMCO Bad
949805050
ab € 403,13*
Ähnlich
EMCO Bad
949805051
ab € 458,24*
Ähnlich
EMCO Bad
989708105
ab € 1.914,74*
Ähnlich
EMCO Bad
989708104
ab € 1.911,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.