Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 477.05.300 95 Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.05.300 95 Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l felsgrau
HEWI 477.05.300 95 Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l felsgrau
HEWI 477.05.300 95 Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l felsgrau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976347275
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001000338
EAN/GTIN:
     4014884980941
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l felsgrau zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel · Behälter abnehmbar · Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden · integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten · nur zur Wandmontage geeignet · 3
Weitere Informationen:
eClassID:
13037712595
HerstellerNr:
6001000338
Werksnummer:
6001000338
Länge netto mm:
182,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
346,00
Gewicht netto Kg:
2,065000
Gewicht brutto Kg:
2,065000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
felsgrau
Produktart:
Hewi Abfallbehälter SERIE 477
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,75*
€ 189,59*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 146,94*
€ 193,09*
€ 5,95*
ab € 153,49*
€ 200,43*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,08*
€ 216,15*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,76*
€ 252,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 92
ab € 169,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 92
ab € 144,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 74
ab € 183,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 74
ab € 123,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 55
ab € 185,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 55
ab € 123,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 95
ab € 168,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 36
ab € 184,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 36
ab € 123,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.