Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Kippspiegel LED basic B:600mm H:540mm apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-6001001164
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.400 74
EAN/GTIN:
     4014885602354
Suchbegriffe:
Kippspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
kippspiegel hewi
rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten · eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich · der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist im Stehen wie im Sitzen zu benutzen · zur Wandmontage · Direktanschluss 200-240 V · mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet · mit zwei LED-Leuchtprofilen aus Aluminium · rückseitig befestigt · langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß · ca. 4000 Kelvin · Gesamtleistung ca. 9,6 Watt · LED und Vorschaltgerät geschützt · Schutzklasse II · Schutzgrad IP 44 · Spiegel 600 mm breit · 540 mm hoch und 6 mm stark · Energieeffizienzklasse A++ · A+ · A nach Verordnung (EU) 874/2012 · Halteelemente und Kurbel aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas: klar· Elektrischer Anschluss: Kabel· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Ja· Mit Spiegelrahmen: Nein· Stärke: 6mm· Werkstoff: Glas
Weitere Suchbegriffe: leuchtspiegel, 013037919774, KIPPLA, KIPPLAVC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 471,59*
€ 533,48*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 470,53*
€ 549,4611*
€ 5,95*
ab € 500,05*
€ 564,15*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,07*
€ 665,09*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,00*
€ 667,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,09*
€ 791,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,25*
€ 777,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,03*
€ 767,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,74*
€ 749,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,07*
€ 708,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 92
ab € 470,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 55
ab € 470,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 95
ab € 470,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 36
ab € 472,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 97
ab € 470,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 99
ab € 465,45*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 33
ab € 469,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.