Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Kippspiegel LED basic B:600mm H:540mm anthrazgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-6001001168
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.400 92
EAN/GTIN:
     4014885602392
Suchbegriffe:
Kippspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
kippspiegel hewi
rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten · eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich · der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist im Stehen wie im Sitzen zu benutzen · zur Wandmontage · Direktanschluss 200-240 V · mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet · mit zwei LED-Leuchtprofilen aus Aluminium · rückseitig befestigt · langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß · ca. 4000 Kelvin · Gesamtleistung ca. 9,6 Watt · LED und Vorschaltgerät geschützt · Schutzklasse II · Schutzgrad IP 44 · Spiegel 600 mm breit · 540 mm hoch und 6 mm stark · Energieeffizienzklasse A++ · A+ · A nach Verordnung (EU) 874/2012 · Halteelemente und Kurbel aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas: klar· Elektrischer Anschluss: Kabel· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Ja· Mit Spiegelrahmen: Nein· Stärke: 6mm· Werkstoff: Glas
Weitere Suchbegriffe: leuchtspiegel, 013037919792, KIPPLA, KIPPLAVC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 470,95*
€ 531,98*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 473,52*
€ 547,9111*
€ 5,95*
ab € 499,37*
€ 562,56*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,96*
€ 663,19*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,14*
€ 665,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,19*
€ 789,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,36*
€ 775,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,15*
€ 765,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,34*
€ 747,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,96*
€ 708,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 74
ab € 470,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 55
ab € 470,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 95
ab € 470,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 36
ab € 472,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 97
ab € 470,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 99
ab € 465,45*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.400 33
ab € 469,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.