Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Stand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 355x560x400mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001009596
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T368801
EAN/GTIN:
     8014140482390
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
aus Kristallporzellan · DIN EN 997 inklusiv Befestigungssatz für verdeckte Befestigung · mit Spültechnologie AquaBlade · Abgang waagerecht verdeckt · für Unterputzspülkasten mit 4,5/6 Liter InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Position Abfluss: sonstige· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 4,5l· Typ: Standmodell· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, toilettenbecken tiefspüler, klosett, 010150016302, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 321,45*
€ 394,9058*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,81*
€ 431,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,73*
€ 433,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,10*
€ 753,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,92*
€ 513,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,36*
€ 490,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,49*
€ 474,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,81*
€ 432,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T392701
ab € 94,01*
Zubehör
Ideal Standard
T521101
ab € 93,90*
Zubehör
Ideal Standard
T392601
ab € 73,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.