Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Stand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 355x560x400mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1716941
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T368801
EAN/GTIN:
     8014140482390
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
aus Kristallporzellan · DIN EN 997 inklusiv Befestigungssatz für verdeckte Befestigung · mit Spültechnologie AquaBlade · Abgang waagerecht verdeckt · für Unterputzspülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Position Abfluss: sonstige · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 4,5l · Typ: Standmodell · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
355 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
560 mm
Serie:
Blend Cube
Marke:
IDEAL STANDARD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, stand klo, klosett, 010150016302, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 322,42*
€ 396,2858*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,78*
€ 433,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,96*
€ 435,56*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,94*
€ 700,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,69*
€ 833,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,46*
€ 826,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,80*
€ 762,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,56*
€ 728,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,94*
€ 697,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T392701
ab € 93,88*
Zubehör
Ideal Standard
T521101
ab € 93,93*
Zubehör
Ideal Standard
T392601
ab € 73,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.