Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostat Uni XD m Nullstellung weiß Kapillarrohr 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000520060
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1011575
EAN/GTIN:
     4026755229462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
mit Fernfühler · auf individuellen Sollwert begrenz- und blockierbar · mit Einstell-Memoscheibe · mit Frostschutzsicherung · Anschluss Klemmverbindung · Sollwertbereich 7-28 °C · Skalenkappe 0 * 1-5Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss am Ventil: sonstige· Ausführung (1): gerade· Blockierung/Begrenzung Einstellbereich: Ja· Durchmesser Fernfühler: 18· Einstellbereich: 7Grad Celsius· Farbe (1): weiß· Fernbedienbar: Nein· Fernfühler: Ja· Frostsicher: Ja· Geeignet für Heizkörper: Ja· Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum: 2· Länge Fernfühler: 71· Mechanisch verschließbar im Nullstand: Ja· RAL-Nummer: 9010· Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor: 0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,61*
€ 27,47*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 20,10*
€ 27,61*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,69*
€ 31,71*
1
€ 5,95*
ab € 24,01*
€ 32,60*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,07*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.