Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1011575 OV Thermostat Uni XD m Nullstellung weiß Kapillarrohr 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1011575 OV Thermostat Uni XD m Nullstellung weiß Kapillarrohr 2000mm
OVENTROP 1011575 OV Thermostat Uni XD m Nullstellung weiß Kapillarrohr 2000mm
OVENTROP 1011575 OV Thermostat Uni XD m Nullstellung weiß Kapillarrohr 2000mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018886960
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1011575
EAN/GTIN:
     4026755229462
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
OV Thermostat Uni XD m Nullstellung weiß Kapillarrohr 2000mm mit Fernfühler · auf individuellen Sollwert begrenz- und blockierbar · mit Einstell-Memoscheibe · mit Frostschutzsicherung · Anschluss Klemmverbindung · Sollwertbereich 7-28 °C · Skalenkappe 0 * 1-5 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss am Ventil:
Weitere Informationen:
eClassID:
330600288
HerstellerNr:
1011575
Werksnummer:
7000520060
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
OV Thermostat Uni XD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,61*
€ 27,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 20,10*
€ 27,61*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,69*
€ 31,71*
1
€ 5,95*
ab € 24,01*
€ 32,60*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,07*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.