Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV 6-Wege-Kugelhahn Optibal W6 PN 16 Messing DN 20 G 1Z mit Innenkonus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1132006 OV 6-Wege-Kugelhahn Optibal W6 PN 16 Messing DN 20 G 1Zoll mit
OVENTROP 1132006 OV 6-Wege-Kugelhahn Optibal W6 PN 16 Messing DN 20 G 1Zoll mit
OVENTROP 1132006 OV 6-Wege-Kugelhahn Optibal W6 PN 16 Messing DN 20 G 1Zoll mit
Artikel-Nr.:
     1498-7000526009
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1132006
EAN/GTIN:
     4026755443608
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
zum Umschalten von Heizen/Kühlen in einem 4-Leiter-System · max. Differenzdruck 2 bar · Betriebstemperatur 0 bis +90 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschlüsse: Außengewinde· Anzahl der Befestigungslöcher: 1· Höhe Achse: 98,5mm· Kennlinien-Charakteristik: linear· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kvs-Wert 1: 3,2· Kvs-Wert 2: 3,2· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser (1): 1Zoll· Nenndurchmesser (1): 1 Zoll (25)· Oberflächenschutz: unbehandelt· Totzone (alle Ports geschlossen): 36Grad· Umschaltventil: Ja· Werkstoff Gehäuse: Messing· Max. Differenzdruck in geöffneter Stellu: 2kPa· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 90Grad Celsius
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 137,38*
€ 165,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 168,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,36*
€ 185,23*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 188,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,61*
€ 189,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.