Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV 6-Wege-Kugelhahn Optibal W6 PN 16 Messing DN 20 G 1Zoll mit Innenkonus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000526009
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1132006
EAN/GTIN:
     4026755443608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
zum Umschalten von Heizen/Kühlen in einem 4-Leiter-System · max. Differenzdruck 2 bar · Betriebstemperatur 0 bis +90 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschlüsse Außengewinde· Anzahl der Befestigungslöcher 1· Höhe Achse 98,5mm· Kennlinien-Charakteristik linear· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kvs-Wert 1 3,2· Kvs-Wert 2 3,2· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 0Grad Celsius· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser (1) 1Zoll· Nenndurchmesser (1) 1 Zoll (25)· Oberflächenschutz unbehandelt· Totzone (alle Ports geschlossen) 36Grad· Umschaltventil Ja· Werkstoff Gehäuse Messing· Max. Differenzdruck in geöffneter Stellu 2kPa· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 90Grad Celsius
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 137,38*
€ 165,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 168,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,36*
€ 185,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 188,50*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,61*
€ 189,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.