Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1132006 OV 6-Wege-Kugelhahn Optibal W6 PN 16 Messing DN 20 G 1Zoll mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1132006 OV 6-Wege-Kugelhahn Optibal W6 PN 16 Messing DN 20 G 1Zoll mit
OVENTROP 1132006 OV 6-Wege-Kugelhahn Optibal W6 PN 16 Messing DN 20 G 1Zoll mit
OVENTROP 1132006 OV 6-Wege-Kugelhahn Optibal W6 PN 16 Messing DN 20 G 1Zoll mit
Artikel-Nr.:
     1955B-2019083441
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1132006
EAN/GTIN:
     4026755443608
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
OV 6-Wege-Kugelhahn Optibal W6 PN 16 Messing DN 20 G 1Zoll mit Innenkonus zum Umschalten von Heizen/Kühlen in einem 4-Leiter-System · max. Differenzdruck 2 bar · Betriebstemperatur 0 bis +90 °C Weitere technische Eigenschaften: · Anschlüsse: Außengewinde · Anzahl der Befestigungslöcher: 1 · Höhe Achse: 98,5mm · Kennlinien-Chara
Weitere Informationen:
eClassID:
33161202002
HerstellerNr:
1132006
Werksnummer:
7000526009
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
1,363000
Gewicht brutto Kg:
1,363000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV 6-Wege-Kugelhahn Optibal W6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 137,38*
€ 165,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 168,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,36*
€ 185,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 188,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,61*
€ 189,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.