Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh OPTIMATE Gr.9 grau/schwarz EN 420/EN 388 PSA II OPTIFLEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000140915
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0680-09H
EAN/GTIN:
     4025888254891
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: 97% Polyamid / 3% Elastan, grau · atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung, schwarz · Feinstrick, nahtlos · Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · waschbar bis 40° · Touch Screen fähigWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 420/EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Ausführung:
Feinstrick, nahtlos / 15 G, Stickbund, Innenhand beschichtet
Material:
92% Polyamid / 8% Elasthan mit Nitrilschaum
Marke:
OPTIFLEX
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
180
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,67*
Lager 1498
1416
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,48*
€ 2,00*
3 Tage
981
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,04*
1 Tag
1416
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,06*
1 Tag
916
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,58*
€ 2,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.