Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 250mm AD 262,00mm 6mm L.6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     1498-8000481442
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46502500000-6
EAN/GTIN:
     4049645280701
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaugarm flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Schweißrauchabsaugung Absaugarme CP -10°C bis +80°C (+110°C) Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig grau (Standard) Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion gewebeverstärktes Band Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: PVC beschichtetes GewebeWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 58,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
250 mm
Tiefsttemperatur:
-10 °C
Höchsttemperatur:
110 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
262,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,075 bar
Überdruck:
0,075 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Gewicht:
0,98 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
€ 7,95*
ab € 31,04667*
€ 38,53667*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 9,80*
ab € 32,21667*
€ 39,67667*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 39,04667*
€ 48,05667*
Lager 1498
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 39,79*
€ 48,79*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 49,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 48,79*
€ 58,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,45*
€ 55,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,62*
€ 53,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,79*
€ 47,35
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 292,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.