Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280701
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0250-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645280701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
58 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
110
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
262 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Überdruck:
0,075 bar
Marke:
CP
Gewicht:
0,98 kg/m
Ø-Innen:
250 mm
Unterdruck:
0,020 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
76
6
€ 7,95*
ab € 31,12667*
€ 38,28667*
Lager 2462
nicht lagernd
6
€ 9,80*
ab € 32,22667*
€ 39,38667*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 39,18667*
€ 47,88667*
4 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 48,71*
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 48,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 39,38667*
€ 46,87014
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,39667*
€ 45,69204
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,45667*
€ 42,19344
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,22667*
€ 38,34974
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 236,32002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.