Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø250mm L:6m flexibler PVC Schlauch + Lüftungsschlauch (bis +110°C)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101785
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0250-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645280701
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.08
Biegeradius:
58 mm
ID:
250 mm
AD:
262 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.98
Unterdruck m/WS:
0.02
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
€ 7,95*
ab € 31,04667*
€ 38,53667*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 9,80*
ab € 32,21667*
€ 39,67667*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 39,04667*
€ 48,05667*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 39,79*
€ 48,79*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 49,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 48,05667*
€ 57,18744
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,70667*
€ 54,39094
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,91667*
€ 52,26084
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,04667*
€ 46,46554
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 288,34002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.