Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toroidalrollenlager C2316 ID 80mm AD 170mm Breite58mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000522078
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10073095
EAN/GTIN:
     7316570749410
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
6,542 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
170 mm
Innen-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,92*
€ 381,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,88*
€ 437,58*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,49*
€ 446,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 639,56*
€ 696,30*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,52*
€ 706,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,83*
€ 841,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,69*
€ 835,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,60*
€ 813,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,76*
€ 801,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,52*
€ 789,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.